Øglænd system - Vinkel S-M AB-50x50x25-10/6 HDG - 1372761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693727617
Elnummer
1372761
Leverandørens varenummer
1372761
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
FESTE V. S-M AB 50X50-10/6 HDG


