Øglænd system - Vinkel S-M AB-50x50x25-10/6 PG - 1372735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693727358
Elnummer
1372735
Leverandørens varenummer
1372735
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
VINKEL S-M AB-50*50-8/6 PG


