Øglænd system - VINKELBESLAG SPB/LOE RB-45 HDG - 1371541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal - nei
Leddforbindelse, vertikal - Ja
Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693715416
Elnummer
1371541
Leverandørens varenummer
1371541
Typebeskrivelse
1371541
Modell / utførelse:
Vinkelskjøtestykke
Leddforbindelse, horisontal:
nei
Leddforbindelse, vertikal:
Ja
Forbindelsestype:
Skjøtestykke med skruer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Lengde:
208 mm
Klar høyde:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
"Bruk standard stige. Kutt vangene nesten over og bøy i posisjon.
Skru fast med vinkelbeslag."


