Øglænd system - Vinkelbrakett OE100 AB-70x70-10 HDG - 13 726 23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 72 mm
Høyde - 77 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693726238
Elnummer
1372623
Leverandørens varenummer
13 726 23
Typebeskrivelse
1372623
Lengde:
72 mm
Høyde:
77 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
72 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå
Vinkelbrakett for montering på OE-stigens sidevange.


