Øglænd system - Vinkelbrakett OE100 AB-70x70-10 SS - 1372622

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Vinkelbrakett OE100 AB-70x70-10 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 72 mm

  • Høyde - 77 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693726221

Elnummer

1372622

Leverandørens varenummer

1372622

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Lengde:

72 mm

Høyde:

77 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

72 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

100...100 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Klar høyde:

Ja

Farge:

Grå

OPPH.BRAKETT OE100-MK SS