Øglænd system - Vinkelskjøt OE100 SA-VE HDG - 1302493

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Vinkelskjøt OE100 SA-VE HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vinkelskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693024938

Elnummer

1302493

Leverandørens varenummer

1302493

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Modell / utførelse:

Vinkelskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Grå

VINKEL LASK OE100 SA-VE HDG