Øglænd system - Vippeanker S-M TC-M10x100 - 1372877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Bredde - 12 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Pendelstang
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693728775
Elnummer
1372877
Leverandørens varenummer
1372877
Typebeskrivelse
1372877
Lengde:
50 mm
Bredde:
12 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Pendelstang
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Diameter:
10 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
Ja
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


