Øglænd system - Vippeanker S-M TC-M8x100 PG - 1372876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Bredde - 10 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Pendelstang
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693728768
Elnummer
1372876
Leverandørens varenummer
1372876
Typebeskrivelse
1372876
Lengde:
50 mm
Bredde:
10 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Pendelstang
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Diameter:
8 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
Ja
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
For oppheng i stålplatetak.


