Omron - 11-PINS SOKKEL FOR PANEL/FRONT - 120939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854821141
Elnummer
4124549
Leverandørens varenummer
120939
Typebeskrivelse
P3GA-11
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
42 mm
Høyde:
32 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
48 mm


