Omron - 16KANALS INTERFACE-MOD.NPN-INN - 377345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside - Stikktilkobling
Antall poler - 16
Merkespenning - 24 V
Merkestrøm - 0,028 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron releblokk til PLS G70-serien
EAN/GTIN
4548583411821
Elnummer
4124791
Leverandørens varenummer
377345
Typebeskrivelse
G70A-ZOC16-3 DC24
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Skrukobling
Elektrisk tilkobling, styreside:
Stikktilkobling
Antall poler:
16
Merkespenning:
24 V
Merkestrøm:
0,028 A
Forurensningsgrad (verdi):
1
Dybde:
64 mm
Bredde:
234 mm
Høyde:
75 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm


