Omron - 3 POL 10A LED T.KNAPP MEK.IND - 376834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 88...121 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall vekselkontakter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4547648441544
Elnummer
4124568
Leverandørens varenummer
376834
Typebeskrivelse
MKS3PIN-5 110VAC
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
88...121 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
3
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
88...121 V
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
34,5 mm
Høyde:
34,5 mm
Dybde:
52,5 mm


