Omron - 3 POL 10A LED T.KNAPP MEK.IND - 376831

KopierKopier
Omron - 3 POL 10A LED T.KNAPP MEK.IND

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MKS

EAN/GTIN

4547648441513

Elnummer

4124570

Leverandørens varenummer

376831

Typebeskrivelse

MKS3PIN-5 24VAC

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

3

Nominell strøm:

10 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

19,2...26,4 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

34,5 mm

Høyde:

34,5 mm

Dybde:

52,5 mm

Rele, 11-pin plug-in, 3PDT, mekanisk & LED indikator, låsbar testknapp