Omron - 3 POL 10A LED T.KNAPP MEK.IND - 376842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4547648441629
Elnummer
4124572
Leverandørens varenummer
376842
Typebeskrivelse
MKS3PIN-5 24VDC
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
3
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Andre
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
34,5 mm
Høyde:
34,5 mm
Dybde:
52,5 mm


