Omron - 8-PINS SOKKEL FOR PANEL/FRONT - 142420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 8
Bredde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854821035
Elnummer
4124548
Leverandørens varenummer
142420
Typebeskrivelse
P3G-08
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
8
Bredde:
42 mm
Høyde:
27 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
50 mm


