Utgått

Omron - AX-FIM3010-RE AXFIM3010RE RFI FI. 10A 3X400 - 354501

KopierKopier
Omron - AX-FIM3010-RE AXFIM3010RE RFI FI. 10A 3X400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Filter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MX2

EAN/GTIN

4547648906074

Elnummer

4120861

Leverandørens varenummer

354501

Typebeskrivelse

AX-FIM3010-SE-V1

Type tilbehør/reservedel:

Filter

MX2 RFI filter, 10A, 400VAC, 3-fas, for 1.5 til 3.0kW modeller