Utgått

Omron - AX-FIM3030-RE AXFIM3030RE RFI FI. 30A 3X400 - 354503

KopierKopier
Omron - AX-FIM3030-RE AXFIM3030RE RFI FI. 30A 3X400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Filter

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MX2

EAN/GTIN

4547648906098

Elnummer

4120863

Leverandørens varenummer

354503

Typebeskrivelse

AX-FIM3030-SE-V1

Type tilbehør/reservedel:

Filter

MX2 RFI filter, 30A, 400VAC, 3-fas, for 5.5 til 7.5kW modeller