Utgått

Omron - AX-FIM3050-RE AXFIM3050RE RFI FI. 50A 3X400 - 354504

KopierKopier
Omron - AX-FIM3050-RE AXFIM3050RE RFI FI. 50A 3X400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Filter

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

MX2

EAN/GTIN

4547648906104

Elnummer

4120864

Leverandørens varenummer

354504

Typebeskrivelse

AX-FIM3050-SE-V1

Type tilbehør/reservedel:

Filter

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

MX2 RFI filter, 50A, 400VAC, 3-fas, for 11 til 15kW modeller