Omron - G2R-1SNI 24DC RELE 5-PIN 1-POL 10A LED 24VDC - 154479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved DC - 21,6...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854936647
Elnummer
4124700
Leverandørens varenummer
154479
Typebeskrivelse
G2R-1-SNI 24VDC (S)
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved DC:
21,6...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Polarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
13 mm
Høyde:
29 mm
Dybde:
35,5 mm


