Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - G2R-2SNI 24DC RELE 5-PIN 2-POL 5A LED 24VDC - 125380

KopierKopier
Omron - G2R-2SNI 24DC RELE 5-PIN 2-POL 5A LED 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Stikktilkobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved DC - 21,6...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854937033

Elnummer

4124740

Leverandørens varenummer

125380

Typebeskrivelse

G2R-2-SNI 24VDC (S)

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved DC:

21,6...26,4 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

13 mm

Høyde:

29 mm

Dybde:

35,5 mm

Rele, plug-in, 8-pin, DPDT, 5A, mekanisk & LED indikatorer, låsbar testknapp,