Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - H3DK-HBL AC/DC24-48 TIDSR FORS.AV 1-120S 24-48ACDC - 668624

KopierKopier
Omron - H3DK-HBL AC/DC24-48 TIDSR FORS.AV 1-120S 24-48ACDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,1...120 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...48 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4548583745025

Elnummer

4101416

Leverandørens varenummer

668624

Typebeskrivelse

H3DK-HBL 24-48VAC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,1...120 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...48 V

Nominell matespenning ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

Ja

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...48 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

100 mm

Tidsrelé, forsinket AV, 1 - 120 s, 24-48VAC/VDC