Omron - H3DK-HCL AC100-120V TIDSRELE FORS.AV,1-120S 110AC - 668602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja
Tidsperiode - 0,1...120 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...120 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4548583745049
Elnummer
4101408
Leverandørens varenummer
668602
Typebeskrivelse
H3DK-HCL 100-120VAC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
Ja
Tidsperiode:
0,1...120 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...120 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
Ja
Funksjon stjernedelta:
nei
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...120 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
0
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
0
Antall utganger, forsinket, vekslende:
1
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
79 mm
Dybde:
100 mm


