Omron - H3DK-M2A DC12 TIDSRELE MULTIFUNKSJON 12VDC - 668594

KopierKopier
Omron - H3DK-M2A DC12 TIDSRELE MULTIFUNKSJON 12VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - Ja

  • Tidsperiode - 0,1...4320000 s

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron tidsreléer H3DK serien

EAN/GTIN

4548583745094

Elnummer

4101421

Leverandørens varenummer

668594

Typebeskrivelse

H3DK-M2A DC12

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

Ja

Tidsperiode:

0,1...4320000 s

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

Ja

Funksjon frakoblingsviskende:

Ja

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

Ja

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

Ja

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

2

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

79 mm

Dybde:

100 mm

Tidsrelé, multispenning, multifunksjon, 8 funksjoner, 2 reléutganger, 12VDC