Omron - Hjelpekontaktor 2NO/2NC 24VAC - 119091

KopierKopier
Omron - Hjelpekontaktor 2NO/2NC 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 22...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854851162

Elnummer

4123425

Leverandørens varenummer

119091

Typebeskrivelse

J7KNA-AR-22 24

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

22...24 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

2

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

2 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Hjelpekontaktor, 4-poler, 2NO/2NC, 10A AC-1/3A AC-15, 24VAC