Omron - Hjelpekontaktor 2NO/2NC 24VDC - 119020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854851506
Elnummer
4123426
Leverandørens varenummer
119020
Typebeskrivelse
J7KNA-AR-22 24VS
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
19,2...26,4 V
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
19,2...26,4 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
2 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


