Omron - Hjelpekontaktor 3NO/1NC 230VAC - 150144

KopierKopier
Omron - Hjelpekontaktor 3NO/1NC 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854851315

Elnummer

4123427

Leverandørens varenummer

150144

Typebeskrivelse

J7KNA-AR-31 230

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...250 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

2 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Hjelpekontaktor, 4-poler, 3NO/1NC, 10A AC-1/3A AC-15, 230VAC