Omron - Hjelpekontaktor 3NO/1NC 24VDC - 119025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854851582
Elnummer
4123429
Leverandørens varenummer
119025
Typebeskrivelse
J7KNA-AR-31 24VS
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
19,2...26,4 V
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
19,2...26,4 V
Merkedriftstrøm le, 400V:
2 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling


