Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Omron - Hjelpekontaktor 4NO 230VAC - 158036

KopierKopier
Omron - Hjelpekontaktor 4NO 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 240...250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854851414

Elnummer

4123430

Leverandørens varenummer

158036

Typebeskrivelse

J7KNA-AR-40 230

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...250 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

2 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Hjelpekontaktor, 4-poler, 4NO, 10A AC-1/3A AC-15, 230VAC