Omron - Hjelpekontaktor 4NO 24VDC - 119031

KopierKopier
Omron - Hjelpekontaktor 4NO 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854851667

Elnummer

4123432

Leverandørens varenummer

119031

Typebeskrivelse

J7KNA-AR-40 24VS

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

19,2...26,4 V

Nominell matespenning ved DC:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

19,2...26,4 V

Merkedriftstrøm le, 400V:

2 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Hjelpekontaktor, 4-poler, 4NO, 10A AC-1/3A AC-15 med sperrediode, 24VDC