Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - INTERFACE-RELE/SSR - 124674

KopierKopier
Omron - INTERFACE-RELE/SSR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 5...24 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 2 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536853418649

Elnummer

4124770

Leverandørens varenummer

124674

Typebeskrivelse

G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

5...24 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

2 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

2 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

Ja

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

-8888 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

-8888 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

-8888 A

Solid-state rele, plug-in, 5-pin, 1-pol, 2A, 75-264VAC