Omron - Kontaktor 10A/3POL/1NO/24VDC - 367280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4548583135628
Elnummer
4123323
Leverandørens varenummer
367280
Typebeskrivelse
J7KN-10D-10 24D
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
25 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
10 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


