Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - Kontaktor 14A/3POL/1NC/24VAC - 367299

KopierKopier
Omron - Kontaktor 14A/3POL/1NC/24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 22...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 17,3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4548583135819

Elnummer

4123325

Leverandørens varenummer

367299

Typebeskrivelse

J7KN-14D-01 24

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

22...24 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

17,3 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

14 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...27 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

14 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

5,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor 24AC 5,5 kW, AC-3,1NC