Omron - Kontaktor 175A/1NO+1NC/24VAC - 183535

KopierKopier
Omron - Kontaktor 175A/1NO+1NC/24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 175 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 90 kW

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron kontaktorer 3-pol J7KN serien

EAN/GTIN

4547648170956

Elnummer

4123368

Leverandørens varenummer

183535

Typebeskrivelse

J7KN-176 24

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

175 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

90 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Kontaktor 24AC 90 kW, AC-3