Omron - Kontaktor 18A/3POL/1NC/230VAC - 367330

KopierKopier
Omron - Kontaktor 18A/3POL/1NC/230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 32 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Omron kontaktorer 3-pol J7KN serien

EAN/GTIN

4548583136120

Elnummer

4123330

Leverandørens varenummer

367330

Typebeskrivelse

J7KN-18D-01 230

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

32 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

18 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...264 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

18 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor 230AC 7,5 kW, AC-3,1NC