Omron - Kontaktor 18A/3POL/1NC/24VAC - 367331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 22...24 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4548583136137
Elnummer
4123331
Leverandørens varenummer
367331
Typebeskrivelse
J7KN-18D-01 24
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
22...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
32 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
18 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...27 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
18 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
7,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


