Omron - Kontaktor 40A/3POL/400VAC - 105986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 18,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron kontaktorer 3-pol J7KN serien
EAN/GTIN
4536854853043
Elnummer
4123351
Leverandørens varenummer
105986
Typebeskrivelse
J7KN-40 400
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
40 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0


