Omron - Kontaktor 62A/3POL/230VAC - 150146

KopierKopier
Omron - Kontaktor 62A/3POL/230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 120 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854853272

Elnummer

4123355

Leverandørens varenummer

150146

Typebeskrivelse

J7KN-62 230

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

120 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

62 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...264 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

62 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

30 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor 230AC 30 kW, AC-3