Omron - Kontaktor 74A/3POL/230VAC - 118841
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 130 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron kontaktorer 3-pol J7KN serien
EAN/GTIN
4536854853395
Elnummer
4123358
Leverandørens varenummer
118841
Typebeskrivelse
J7KN-74 230
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
130 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
72 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...264 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
62 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
30 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei


