Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Omron - Kontaktor 74A/3POL/24VAC - 118838

KopierKopier
Omron - Kontaktor 74A/3POL/24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 74 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854853340

Elnummer

4123359

Leverandørens varenummer

118838

Typebeskrivelse

J7KN-74 24

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

74 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Kontaktor 24AC 37 kW, AC-3

Omron

Et Omron-produkt

Oppdag Omron-serien