Omron - Mini Kontaktor 12A/24VAC 1NC - 153496

KopierKopier
Omron - Mini Kontaktor 12A/24VAC 1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 13,8 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854850905

Elnummer

4123308

Leverandørens varenummer

153496

Typebeskrivelse

J7KNA-12-01 24

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

13,8 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

12 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

5,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, 3-poler, 12A/5.5kW AC3 (20A AC1) + 1NC kontakt, 24VAC