Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - Mini Kontaktor 12A/24VDC 1NC - 151253

KopierKopier
Omron - Mini Kontaktor 12A/24VDC 1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854851087

Elnummer

4123309

Leverandørens varenummer

151253

Typebeskrivelse

J7KNA-12-01 24D

Nominell matespenning ved DC:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, 3-poler, 12A/5.5kW AC3 (20A AC1) + 1NC kontakt, 24VAC

Omron

Et Omron-produkt

Oppdag Omron-serien