Omron - Mini Kontaktor 12A/24VDC 1NC - 119087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854851124
Elnummer
4123310
Leverandørens varenummer
119087
Typebeskrivelse
J7KNA-12-01 24VS
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Et Omron-produkt
Oppdag Omron-serien


