Omron - Mini Kontaktor 9A/230VAC 1NC - 145970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854850486
Elnummer
4123300
Leverandørens varenummer
145970
Typebeskrivelse
J7KNA-09-01 230
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
20 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...264 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
9 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
4 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


