Omron - Mini Kontaktor 9A/24VAC 1NC - 119139

KopierKopier
Omron - Mini Kontaktor 9A/24VAC 1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 22...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854850431

Elnummer

4123301

Leverandørens varenummer

119139

Typebeskrivelse

J7KNA-09-01 24

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

22...24 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

20 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...27 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

9 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

4 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, 3-poler, 9A/4kW AC3 (20A AC1) + 1NC kontakt, 24VAC