Omron - Mini Kontaktor 9A/24VDC 1NC - 149193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Omron 3-pol mini kontaktor J7KNA serien
EAN/GTIN
4536854850653
Elnummer
4123302
Leverandørens varenummer
149193
Typebeskrivelse
J7KNA-09-01 24VS
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


