Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Omron - Mini Kontaktor 9A/24VDC 1NO - 119054

KopierKopier
Omron - Mini Kontaktor 9A/24VDC 1NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854850578

Elnummer

4123306

Leverandørens varenummer

119054

Typebeskrivelse

J7KNA-09-10 24VS

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

20 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

9 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

4 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor, 3-poler, 9A/4kW AC3 (20A AC1) + 1NO kontakt med sperrediode, 24VDC

Omron

Et Omron-produkt

Oppdag Omron-serien