Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Omron - MKS2PI 230VAC RELE 8-PIN 2POL - 376685

KopierKopier
Omron - MKS2PI 230VAC RELE 8-PIN 2POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 184...253 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4547648413930

Elnummer

4124564

Leverandørens varenummer

376685

Typebeskrivelse

MKS2PI 230VAC

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

184...253 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

184...253 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Andre

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

34,5 mm

Høyde:

34,5 mm

Dybde:

52,5 mm

Rele, 8-pin plug-in, DPDT (2-pol veksel), mekanisk indikator og låsbar testknapp

Omron

Et Omron-produkt

Oppdag Omron-serien