Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Omron - Motorvern J7KNA Manuell reset 0,4-0,6A - 197807

KopierKopier
Omron - Motorvern J7KNA Manuell reset 0,4-0,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 0,4...0,6 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Automatisk resetfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4547648205573

Elnummer

4123387

Leverandørens varenummer

197807

Typebeskrivelse

J7TKN-A-E6

Justerbart strømområde:

0,4...0,6 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Automatisk resetfunksjon:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue:

600 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

Ja

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Termisk motorvern for minikontaktorer manuell reset 0,4 - 0,6 A