Omron - Motorvern Manuell/automatisk reset 0,4-0,6A - 154762

KopierKopier
Omron - Motorvern Manuell/automatisk reset 0,4-0,6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 0,4...0,6 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 10

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 600 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4536854854521

Elnummer

4123403

Leverandørens varenummer

154762

Typebeskrivelse

J7TKN-B-E6

Justerbart strømområde:

0,4...0,6 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 10

Maks nominell driftsspenning Ue:

600 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Termisk motorvern manuell/aut. reset 0,4 - 0,6 A