Omron - Motorvern Manuell/automatisk reset 0,9-1,2A - 154763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,8...1,2 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Maks nominell driftsspenning Ue - 600 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854854545
Elnummer
4123405
Leverandørens varenummer
154763
Typebeskrivelse
J7TKN-B-1E2
Justerbart strømområde:
0,8...1,2 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Maks nominell driftsspenning Ue:
600 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0


