Omron - Motorvern Manuell/automatisk reset 10-14A - 118708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 10...14 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Maks nominell driftsspenning Ue - 600 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4536854854613
Elnummer
4123412
Leverandørens varenummer
118708
Typebeskrivelse
J7TKN-B-14
Justerbart strømområde:
10...14 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Maks nominell driftsspenning Ue:
600 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0


